GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196

GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196
GS003 ピンク Gスラッシャー 30g ジーク 84010196

Gスラッシャー 30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GS003 ピンク注文コード84010196品番GS003 ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Gスラッシャー(グラシリス スラッシャー)は、フィッシュイーターがメインベイトにしているキビナゴやトウゴロウイワシといった細身ベイトをイミテイトしたデザインを採用。センター寄りの後方重心バランスで、安定した飛距離を確保します。スイミング時には水抵抗も少なく素早い泳ぎ出しとジャーキングスライドによる横っ飛び、スライドフォールによる小刻みヒラヒラアクションでターゲットを魅了しバイトに持ち込みます。後方についた左右のスリットは、飛行バランスを安定させ、フォール時には水絡みを向上。ヒラヒラとアピールしながらスライドフォールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途シラス、キビナゴ、コウナゴ細身ベイト攻略、ぶっ飛び細身メタルジグ仕様●フロント:シングルフックS●リア:トリプルフック#6全長(mm)75GS003 ピンクウエイト30g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする