伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ラップ・消耗品・食品包材
伊藤忠リーテイルリンクの 紙皿・ドリンク関連商品
伊藤忠リーテイルリンクの インサートカップ
インサートカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
84011465
品番
IBI-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
ホワイト
容量(mL)
220
高さ(mm)
77
口径(Φmm)
80
耐熱温度(℃)
70