A.T.FIELD RAIN JACKET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84011736 品番 ATF-02
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。
第二弾は新世紀エヴァンゲリオン作中の組織をイメージしてデザインされたレインジャケットです。
タウンユースで活躍するカジュアルなテイストを纏った一着となっております。

材質表地:ポリエステル100%タフタ(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100%メッシュ レッド サイズS 胸囲(cm)78〜86 身長(cm)155〜165 機能防水加工、撥水加工、透湿素材、伸縮素材、収納袋付、止水ファスナー、衿内収納フード(調節付き)、裏地メッシュ、袖口調節(マジックテープ)、裾調節(ゴム紐)、反射機能 耐水圧(mm)10000(初期値) 透湿度(g/m2)8000/24h(初期値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする