ファンプラスライトUパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84011867 品番 FP-12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水圧と透湿に磨きをかけた。
超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトU」のパンツ単品。
足裾調節機構のクロスナップ搭載。
足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)

材質表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ オレンジ サイズM 股下(cm)75 機能防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ) 胴囲(cm)72〜82 耐水圧(mm)15000(初期値) 透湿度(g/m2)5000/24h(初期値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする