エスケイジャパン
エスケイジャパンの 暖房用品
エスケイジャパンの 加湿器
エスケイジャパンの スチームタイプ加湿器
ガラスポットスチーム加湿器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84012068
品番
SKJ-RY30SKG(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1〜7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途
冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
3
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×265×312
安全装置
サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)
強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積
(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)
640
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった