暖炉型ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84012086 品番SKJ-RK100DH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能

用途※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。 質量(kg)5.4 ブラック コード長さ(m)1.7 定格消費電力(W)弱500/強1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×425 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット 電源(AC100V)50/60Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする