DB3C-A1AA ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ ZF CHERRY 84012296

ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84012296品番DB3C-A1AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm

仕様
アクチュエータタイプ = ボタン
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc
接点構成 = SPDT
操作力 = 1.47 N
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
コンタクト材質 = 金, 銀合金
機械的寿命 = 15000000Operations
動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする