Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F684-I/SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード84012506 品番PIC16F684-I/SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PIC16F684 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F684ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 125 kHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ コンペア PWMモジュール

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする