Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84012540 品番AT89C51CC01UA-SLSUM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Microchip CAN 8ビットマイクロコントローラファミリの最初のメンバーで、CANネットワーク用途に対応しています。このマイクロコントローラには、ISP機能を備えた32 KBフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、1.2 KB RAMが組み込まれています。X2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスは、電磁放射の抑制に特別な注意が払われています。

仕様
ファミリー名 = AT89C51
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 8ビットCPU
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
CANチャンネル数 = 1
高さ = 4.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする