Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA168-20AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84012549 品番ATMEGA168-20AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装の 32 ピン CMOS ビットマイクロコントローラで、最大定格電圧は 5.5 ですこのマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。23 本のプログラム可能な I/O ラインを備えています。このマイクロコントローラには、リアルタイムカウンタ、 つのフレキシブルタイマ カウンタ 比較モード及び PWM 2 つの USART などがあります。また、バイト指向の 線シリアルインターフェイスを備え、オプションの差動入力段、プログラマブルゲインのプログラム可能ウォッチドッグタイマ(発振器を内蔵)も備えています。特長と利点 PWM チャネル 6 TQFP パッケージの チャネル 10 ビット ADC プリスケーラと比較モードが異なるデュアル ビットタイマ カウンタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 高耐久不揮発性メモリセグメント 高性能 ビット Advanced RISC アーキテクチャ オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C シングル 16 ビットタイマ カウンタと個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモード スリープモード アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイ 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする