Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA16U2-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84012716 品番ATMEGA16U2-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Microchip ATmega16U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。16 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、 512 バイト EEPROM 、 512 SRAM 、 22 の汎用 I/O ライン、 32 の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM 付きフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内部発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、デバッグワイヤインターフェイスを搭載しています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。スタンバイモードでは、残りのデバイスがスリープ状態のときに、水晶 / レゾネータ発振器が動作しています。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時に USB バス接続が切断されました マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ

仕様
ファミリー名 = ATmega16U2
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする