Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-I/P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84013048 品番PIC16F1827-I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F1826 2、PIC16F1827 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C付き PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4K x 14ワード、256 B
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 384 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 4
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 1
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする