Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F723A-I/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード84013337 品番PIC16F723A-I/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

PIC16F722A/723A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F722A/723Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリと192バイトのRAMを搭載しています。 内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 25 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 11チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネルmTouchTM検知発振器モジュール キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ アドレス指定可能なユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(AUSART) SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4096ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 192 B
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
高さ = 3.56mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする