ハネウェル, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84013364 品番176PC14HD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,668
販売価格(税別)
77,880

低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃

仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 0WG(インチ)
最大圧力の読み = 14WG(インチ)
精度 = +/-3 %
出力タイプ = 非増幅
メディアは、測定 = ガス
電気的接続 = 基板
応答時間 = 1 ms
電源電圧 = 10 V dc
最低動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする