Microchip マイコン ATSAMD, 48-Pin QFN ATSAMD21G18A-MU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84013434 品番ATSAMD21G18A-MU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD21G18は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。256 KBフラッシュ及び32 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz シリアル通信モジュール(SERCOM) x 6

仕様
ファミリー名 = ATSAMD
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 6
CANチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする