光トランシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード84013495 品番AFBR-5803TZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです

仕様
最大データレート = 125Mbit/s
トランスミッタ標準上昇時間 = 1.9ns
トランスミッタ標準降下時間 = 1.6ns
最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns
最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.69ns
ピン数 = 9
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 42 x 25.4 x 12mm
コネクタータイプ = ST
ピークトランスミッタ波長 = 1380nm
ピーク感度波長 = 1380nm
高さ = 12mm
長さ = 42mm
シリーズ = AFBRmm
AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする