Microchip マイコン SAM3U, 144-Pin LFBGA ATSAM3U4EA-CU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84013556 品番ATSAM3U4EA-CU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。

仕様
ファミリー名 = SAM3U
パッケージタイプ = LFBGA
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 96MHz
RAMサイズ = 52 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 5
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする