Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C51RC-24JU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84013574 品番AT89C51RC-24JU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。

仕様
ファミリー名 = AT89
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 80C51
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
UARTチャンネル数 = 1
動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする