Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY25-20SU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84013897 品番ATTINY25-20SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V

仕様
ファミリー名 = ATtiny25
パッケージタイプ = SOIJ
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする