Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F88-I/SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84014299 品番PIC16F88-I/SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

PIC16F87 88 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン 16 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( AUSART )

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 368 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
I2Cチャンネル数 = 1
幅 = 5.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする