Microchip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E8EA-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84014649 品番ATSAM4E8EA-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E8Eは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、512 KBフラッシュを内蔵し、2.0 A/B対応CANインターフェース x 2、IEEE1588規格対応の10 / 100 MbpsイーサネットMAC x 1をはじめとする、複数のネットワーク / 接続用ペリフェラルを搭載しています。その他の通信インターフェイスには、FS USBデバイス、HS SDCard / SDIO / MMCインターフェイス、USART、SPI、複数のTWIなどがあります。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICEインサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス

仕様
ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
I2Cチャンネル数 = 2
高さ = 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする