曜日別特売
ATSAM3U4CA-AU Microchip マイコン SAM3U, 100-Pin LQFP ATSAM3U4CA-AU MICROCHIP 84014658

Microchip マイコン SAM3U, 100-Pin LQFP ATSAM3U4CA-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84014658品番ATSAM3U4CA-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。

仕様
ファミリー名 = SAM3U
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 96MHz
RAMサイズ = 52 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 4
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする