Microchip マイコン AT90, 64-Pin LQFP AT90CAN128-16AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84014737 品番AT90CAN128-16AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

この高性能で低消費電力のMicrochip 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な128 KBフラッシュメモリ、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、汎用I/Oライン x 53、汎用作業レジスタ x 32、リアルタイムカウンタ、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションのゲイン設定可能な差動入力段を備えた8チャンネル10ビットA/Dコンバータ、発振器内蔵のプログラマブルウォッチドッグタイマが組み込まれています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット、大半がシングルクロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ + ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラムメモリ

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 1
幅 = 9.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする