Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP ATMEGA162V-8AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84014746 品番ATMEGA162V-8AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Microchip ATMEGA162 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。16 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ(読み取り / 書き込み機能付き)、 512 バイト EEPROM 、 1K バイト SRAM 、外部メモリインターフェース、 35 の汎用 I/O ライン、 32 の汎用作業レジスタ、境界スキャン用 JTAG インターフェース、オンチップデバッグサポート及びプログラミング、コンペアモード対応の柔軟なタイマ / カウンタ 4 個を搭載 内部及び外部割り込み、 2 つのシリアルプログラマブル USART 、内部発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、及び 5 つのソフトウェア選択可能な省電力モード。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。省電力モードでは、非同期タイマーが継続して実行されるため、ユーザはデバイスの残りの部分がスリープしている間もタイマーベースを維持できます。スタンバイモードでは、残りのデバイスがスリープ状態のときに水晶 / レゾネータ発振器が動作しています。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック オンチップアナログコンパレータ パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ、別々のプリスケーラ及び比較モード付き 2 つの 16 ビットタイマ / カウンタ、別々のプリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 内蔵較正済み RC 発振器 外部及び内部割り込みソース

仕様
ファミリー名 = Microcontrollers
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする