Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89S8253-24PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84014877 品番AT89S8253-24PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。

仕様
ファミリー名 = AT89
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = 8051
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 12 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする