LAN9512I-JZX イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIP 84014999

イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84014999品番LAN9512I-JZX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
インターフェース = コントローラIC
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 64
オートネゴシエーション = あり
標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V
寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
LAN9512/9512i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする