曜日別特売
ATXMEGA128A3U-MH Microchip マイコン ATxmega128A3U, 64-Pin QFN ATXMEGA128A3U-MH MICROCHIP 84015008

Microchip マイコン ATxmega128A3U, 64-Pin QFN ATXMEGA128A3U-MH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84015008品番ATXMEGA128A3U-MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Microchip ATxmega128A3U 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 128 KB のセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、 8 KB ブートコードセクション、 8 KB SRAM 、 2 KB EEPROM 、外部バスインターフェース、 4 チャンネル DMA コントローラを搭載しています。 8 チャンネルイベントシステム、 32 MHz で最大 32 MIPS のスループット。4 チャンネルの DMA コントローラ 8 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 8 USBデバイスインターフェース x 1 USART x 8 、 IrDA サポート付きで 1 つの USART に対応 デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 4 つの 2 線インターフェース シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 4 AES および DES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 2 つの 16 チャンネル、 12 ビット、 2 MSPS A/D コンバータです 2 チャンネル、 12 ビット、 1MSPS DA コンバータ x 2 です アナログコンパレータ( AC ) x 4 、ウィンドウ比較機能、電流ソース すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです 静電容量型タッチボタン、スライダ、ホイール パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ プログラミング及びデバッグインターフェイス 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 パッド、 9 x 9 x 1.0 mm ボディ、リードピッチ 0.50 mm 、 7.65 mm 露出パッド、クワッドフラットノーリードパッケージ( QFN )パッケージ

仕様
ファミリー名 = ATxmega128A3U
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 10
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする