Microchip マイコン SAM D21, 32-Pin TQFP ATSAMD21E18A-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84015026 品番ATSAMD21E18A-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART(TM) ARMベースのマイクロコントローラです。SMART(TM)シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 インシステムプログラマブルフラッシュ 12チャンネルのダイレクトメモリアクセス 12チャンネルAtmelイベントシステム 最大52個のI/Oピン 32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー 最大5個の16ビットタイマ カウンタ(TC) 最大3個の24ビットタイマ カウンタ(TCC) フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト デバイスインターフェイス 1 2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム デバッグインターフェイス

仕様
ファミリー名 = SAM D21
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 4
UARTチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする