PIC18F25K80-I/SO Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SO MICROCHIP 84015437

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(27個)注文コード84015437品番PIC18F25K80-I/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kB
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 1
インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする