ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84015534 品番02981001ZXT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。

仕様
ヒューズホルダタイプ = ベース取り付け
ヒューズサイズ = Mega
極数 = 1P
インジケータ付 = なし
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする