Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84015796 品番ATMEGA328-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 1
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする