Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX695F512L-80I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(119個) 注文コード84015875 品番PIC32MX695F512L-80I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール

仕様
ファミリー名 = PIC32MX
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB
最大周波数 = 80MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1 x デバイス
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 4
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする