Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F26K22-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(27個) 注文コード84015927 品番PIC18F26K22-I/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kB
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする