ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84015979 品番ABPLLNT010BGAA5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar〜10 bar、6 kPa〜1 MPa、1 psi〜150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合

仕様
センサータイプ = 差圧センサバール
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LLSMT
ピン数 = 6
寸法 = 8 x 7 x 8.03mm
最高使用圧力 = 10バール
動作供給電圧 Max = 5.25 V
動作温度 Max = +85 ℃
最低使用圧力 = 0バール
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする