Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F54-I/P

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード84016006 品番PIC16F54-I/P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

PIC16F54-I/P マイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F54 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F54 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令でプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F54 は、基本的に 33 個の命令と つのスタックレベルを備えています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。;b>特長: ;/b>. ;ul> ;li>200 ナノ秒の命令実行 ;/li> ;li>33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li> ;li>12ビット幅の命令 ;/li> ;li>8ビット幅のデータパス ;/li> ;li>8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li> ;li>インサーキットデバッグ ;/li> ;li>直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li> ;li>DC 20 MHz のクロック速度 ;/li> ;li>512 12 フラッシュプログラムメモリ ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>高速自動車 ;/li> ;li>家電用モータ制御 ;/li> ;li>低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li> ;/ul>. ;b>追加のアクセサリが必要ですか? ;/b>. ;ul> ;li>PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 25 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
UARTチャンネル数 = 0
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする