Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F258-I/SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84016094 品番PIC18F258-I/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PIC18F248 / 258 / 448 / 458 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 1.536 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
I2Cチャンネル数 = 1
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする