Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84016304 品番ATTINY13A-SUR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Microchip ATtiny13A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 1 KB ISP フラッシュ、 64 B EEPROM 、 64 B SRAM 、 32 B レジスタファイル、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータが搭載されています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループットを実現します。最大スループット: 20 MIPS @ 20 MHz セルフプログラミングフラッシュ及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 10 、 000 フラッシュ / 100 、 000 EEPROM の書き込み / 消去サイクル データ保持: 20 年 @ 85 ° C プリスケーラ付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 PWM チャンネル x 2 4 チャンネル 10 ビット ADC 、内部基準電圧付き プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 低電力消費 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、幅 5.28 mm 、プラスチック製小型アウトラインパッケージ

仕様
ファミリー名 = ATtiny13A
パッケージタイプ = SOIJ
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする