曜日別特売
PIC16F1936-I/ML Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC16F1936-I/ML MICROCHIP 84016356

Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC16F1936-I/ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84016356品番PIC16F1936-I/ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

PIC16F1934/1936/1937 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1934/1936/1937ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高14 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 36 PIC16F1934/1937 I/Oピン 25 PIC16F1936 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 PIC16F1936 60セグメント、PIC16F1934/1937 96セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1936 11チャンネル、PIC16F1934/1937 14チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール PIC16F1936 8チャンネル、PIC16F1934/1937 16チャンネル 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 B、8192 x 14ワード
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 1.8→ 5.5 V
PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする