曜日別特売
PIC16F873-04/SP Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F873-04/SP MICROCHIP 84016575

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F873-04/SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84016575品番PIC16F873-04/SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 192 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
動作温度 Min = 0 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする