Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84016609 品番AT91SAM7S64C-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。

仕様
ファミリー名 = AT91
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM7TDMI
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 55MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 2
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする