ENC28J60-I/SO イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIP 84016819

イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84016819品番ENC28J60-I/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902

仕様
物理ネットワークタイプ = 10BaseT
ホストインターフェース = シリアル-SPI
ネットワークインターフェイス = SPI
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbps
サポート規格 = IEEE 802.3
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 28
DMAサポート = あり
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.05mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする