ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84017029 品番FX0360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ

仕様
ヒューズホルダタイプ = ベース取り付け
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 6.3A
インジケータ付 = なし
保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする