Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F88-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード84017275 品番PIC16F88-I/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD)周辺機器 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )

仕様ファミリー名 = PIC16F、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 18、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 368 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 1、CANチャンネル数 = 0、動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする