Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84017318 品番ATSAM4S8BA-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。

仕様
ファミリー名 = SAM4S
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
UARTチャンネル数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする