Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC24FJ16GA002-I/SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84017388 品番PIC24FJ16GA002-I/SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

PIC24FJxxGA002/004 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする