Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2321-I/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード84017616 品番PIC18F2321-I/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。 これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする