Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F616-I/SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード84017668 品番PIC16F616-I/SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PIC16F610/616 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F610/616ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 11 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F616モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F610 1、PIC16F616 2 1個の16ビットタイマ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2048ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V
LINチャネルの数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする