曜日別特売
ATSAM3X8EA-AU Microchip マイコン SAM3X, 144-Pin LQFP ATSAM3X8EA-AU MICROCHIP 84017720

Microchip マイコン SAM3X, 144-Pin LQFP ATSAM3X8EA-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84017720品番ATSAM3X8EA-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SMART SAM3X ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースとするAtmelR SMART SAM3Xフラッシュベースのマイクロコントローラ(MCU)は、イーサネット、デュアルCAN及び高速USB (HS USB) MiniHost、オンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを追加することで接続性を強化しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。

仕様
ファミリー名 = SAM3X
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 84MHz
RAMサイズ = 96 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 4
CANチャンネル数 = 2
寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする