インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84017808 品番FHAC0002ZXJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械

仕様
ヒューズホルダタイプ = インライン
ヒューズサイズ = ATO
インジケータ付 = なし
シリーズ = FHACインチ
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする