Microchip マイコン ATSAM, 64-Pin LQFP ATSAMG55J19A-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84017817 品番ATSAMG55J19A-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 176 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 8
CANチャンネル数 = 0
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする